| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5249598 Herst.-Nr.: 248437 EAN/GTIN: 4015082484378 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Gewicht und Abmessungen | | Breite | 8,8 mm | | | Merkmale | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Betriebstemperatur | 5 - 40 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Breite: | 8,8 mm | Produktfarbe: | Schwarz, Weiß | Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 248437, eaton, zpnhk, powerware, 94755, hilfsschalter, wechsler, stück, installation, ausl.signalschalter, auslasssignalschalter, schnappbar, stck, auslsignalschalter, 2wschnappbar, ausl, signalschalter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,46* | € 15,54* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 14,02* | € 18,57* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 14,65* | € 19,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,32* | € 22,91* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 41,54* | € 52,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|