Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 692.180 Stromkabel Schwarz 2,5 m (692.180)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 692.180 Stromkabel Schwarz 2,5 m
Bachmann 692.180 Stromkabel Schwarz 2,5 m
Artikel-Nr.:
     2753E-5252265
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     692.180
EAN/GTIN:
     4016514005260
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge  2,5 m
Anschluss 2  Nein
Jackenmaterial  Polyurethane (PUR)
Kerngröße  1,5 mm²
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  8 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
440,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2,5 m
Anschluss 2:
Nein
Jackenmaterial:
Polyurethane (PUR)
Kerngröße:
1,5 mm²
Durchmesser (mm):
8 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel bachmann, baustellen spiralkabel, 692180, bachmann, 692.180, schwarz, spiralleitung, 5951, wendelleitung, csymh11yj, stück, stromkabel, 3x15, stck, 3x1505m, ymh11y
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 29,82*
€ 5,00*
ab € 22,58*
€ 30,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,69*
€ 30,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 31,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,51*
€ 99,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.