Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5281184 Herst.-Nr.: 7000099053 EAN/GTIN: 8712403064467 |
| |
|
| | |
| 3M TE100034897. Produktfarbe: Schwarz, Schlauch-/Rohrlänge: 5 m, Durchmesser vor Schrumpfen: 1,9 cm (TE100034897) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, installationskanal schwarz, 7000099053, warmschrumpfschlauch, schwarz, hsr19/9.5bk, deutschland, rolle, 269872, 8712403516225, 100034897, hsr1995bk, 1995, mmswdnnw, te100034897, dünnw, schrumpfschläuche, 19mm, polyolefin, spenderbox, stück, te100034897., produktfarbe:, schlauch/rohrlänge:, durchmesser, schrumpfen:, schrumpfschluche, 19095 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 17,28* | € 21,64* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 18,81* | € 23,41* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,00* | € 23,89* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 17,22* | € 23,90* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 46,68* | € 58,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|