| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5490890 Herst.-Nr.: 4160344 EAN/GTIN: 4044774695945 |
| |
|
| | |
| 4160344 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Weiss Blau 100 m - Kabel - 100 m (4160344) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze, 4160344, lapp, multistandard, blau, multi, standard, weiß, weiss, kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,25059* | € 0,35059* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 0,3665* | € 0,4965* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,38* | € 0,52* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,4466* | € 0,8128* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 88,53* | € 113,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|