Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220279 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 500 mm / 2000 mm 18 x 0.25 mm² Schwarz 1 Stück (73220279)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5512570
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220279
EAN/GTIN:
     4044777545643
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung 2,0m schwarz
lappkabel spiralkabel

Produkttext

Spiralleitung mit PUR-Außenmantel und Gesamtabschirmung für exakte Impulsübermittlung UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Nutzen - Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung - Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge Anwendungsgebiete - In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik - Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden - Für Anforderungen der Elektronikbranche - Handling- und Messgeräte - Förder- und Transportanlagen Aufbau - Basis: UNITRONIC® LiYD11Y - Litze aus blanken Kupferdrähten - Aderisolation auf PVC-Basis - Abschirmung durch Kupfer-Umlegung - Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung - Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm - Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
Produktfarbe  Schwarz
Kabelmaterial  Kupfer
Isolationsmaterial  PVC
Spiralaußendurchmesser  3,1 cm
Spirallänge (gedehnt)  2 m
Spirallänge (nicht gedehnt)  50 cm
Kabeldurchmesser  9,5 mm
Testspannung  1200 V
Anzahl der Kabeladern  18
Kerngröße  0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)  5 - 50 °C
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Kabellänge:
2 m
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelmaterial:
Kupfer
Isolationsmaterial:
PVC
Spiralaußendurchmesser:
3,1 cm
Spirallänge (gedehnt):
2 m
Spirallänge (nicht gedehnt):
50 cm
Kabeldurchmesser:
9,5 mm
Testspannung:
1200 V
Anzahl der Kabeladern:
18
Kerngröße:
0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung):
5 - 50 °C
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel, 73220279, lapp, 2000, unitronic®, spiral, 0.25, schwarz, unitronic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 166,29*
Frei Haus
ab € 129,69*
€ 166,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 151,19*
€ 188,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 158,06*
€ 193,95*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 288,63*
€ 338,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.