Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 20 N 12 V/DC 1.4 W ITS-MSM-1515-12VDC (ITS-MSM-1515-12VDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5876876
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     ITS-MSM-1515-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Permanent-Elektromagnet
Permanentelektromagnet
elektromagnet 12v

Übersicht

Elektromagnet

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Ausführung (Magnete): nicht magnetisch (stromloser Zustand) Einschaltdauer: 100 % Gewicht: 16 g Gewinde-Maß: M4 Grenztemperatur: 130 °C Haltekraft:
Weitere Suchbegriffe: permanent elektromagnet, 1515, itsmsm151512vdc, 12vdc, intertec, elektromagnet, nicht, magnetisch, stromloser, zustand, v/dc, intertech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.