Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Braided Sleeving self-closing - Flexible Kabelleitung - 2,0m - Schwarz (18855)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 18855 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 18855 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 18855 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 18855 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-5941323
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18855
EAN/GTIN:
     4043619188550
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Braided Sleeving self-closing - Flexible Kabelleitung - 2 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18855
EAN/UPC  4043619188550

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Braided Sleeving self-closing - flexible Kabelleitung
Produkttyp  Flexible Kabelleitung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.9 cm 1.9 cm
Länge  2 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flexible Kabelleitung
Produktmaterial  Polyester
Breite  1.9 cm
Höhe  1.9 cm
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, abriebfest, wiederverwendbar, wärmebeständig, Polybeutel-Verpackung, Bündeldurchmesser bis zu 20 mm, 19 mm Durchmesser
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Flexible Kabelleitung
Produktmaterial:
Polyester
Breite:
1.9 cm
Höhe:
1.9 cm
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelkanal schwarz 2m, kabelschlauch, kabelschlauch 2m, delock, 18855, geflechtschlauch, schwarz, braided, sleeving, selfclosing, selbstschließend, selbstschlieend, self, closing, 4014619313099, selbstschliessend, 19mm, [18855]
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,53*
€ 10,62*
€ 6,78*
ab € 7,76*
€ 10,93*
€ 6,70*
ab € 7,77*
€ 10,94*
4 Tage
287
€ 9,90*
ab € 8,85*
€ 12,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,71*
€ 28,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.