Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton T80I Kabelbinder Polyamid Schwarz 100 Stueck e (111-08210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5953014
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-08210
EAN/GTIN:
     4031026197326
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hellermann Tyton T80I. Material: Polyamid, Produktfarbe: Schwarz, Maximaler Bündelungsdurchmesser: 8,5 cm. Länge: 30 cm, Breite: 4,7 mm, Dicke: 1,3 mm. Menge pro Packung: 100 Stück(e) (111-08210)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, hellermanntyton, 08210, 11108210, schwarz, kabelbinder, t80i, polyamid, pa66, 254029, 4.7mm, 355n, t80ipa66bk, stück, t80in66bkc1, hellermann, tyton, t80i., material:, produktfarbe:, maximaler, bündelungsdurchmesser:, länge:, breite:, dicke:, menge, packung:
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 9,54*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 9,56*
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 6,92*
€ 9,67*
2 Tage
47
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 7,647*
€ 10,657*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,24*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.