Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Flexible Kabelleitung - 10,0m - weiß (18933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 18933 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Weiß
DeLOCK 18933 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-6052136
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18933
EAN/GTIN:
     4043619189335
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 10m

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Flexible Kabelleitung - 10 m - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18933
Modell  
EAN/UPC  4043619189335

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK flexible Kabelleitung
Produkttyp  Flexible Kabelleitung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.8 cm
Länge  10 m
Produktmaterial  Fiberglas
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flexible Kabelleitung
Produktmaterial  Fiberglas
Breite  0.8 cm
Länge  10 m
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wiederverwendbar
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -60 °C
Max. Betriebstemperatur  200 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Flexible Kabelleitung
Produktmaterial:
Fiberglas
Breite:
0.8 cm
Länge:
10 m
Farbe:
Weiß
Leistungsmerkmale:
Wiederverwendbar
Min Betriebstemperatur:
-60 °C
Max. Betriebstemperatur:
200 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, delock kabelschlauch, delock, 18933, weiß, schutzschlauch, glasfasergeflecht, flexible, kabelleitung, 4014619313334, weiss, 10mx8mm, [18933]
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,79*
€ 12,49*
€ 6,78*
ab € 8,79*
€ 12,49*
€ 6,70*
ab € 9,11*
€ 12,94*
6 Tage
4
€ 9,90*
ab € 10,34*
€ 14,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,13*
€ 30,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.