Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6052145 Herst.-Nr.: 18942 EAN/GTIN: 4043619189427 |
| |
|
| | |
| Produkttext Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt. Hauptmerkmale Technische Details | | Typ | Schrumpfschlauch | Produktfarbe | Schwarz | Material | Polyolefin | | | Gewicht und Abmessungen | | Länge (m) | 5 m | Maximaler Durchmesser | 2 cm | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | Schrumpfschlauch | Produktfarbe: | Schwarz | Material: | Polyolefin | Länge (m): | 5 m | Maximaler Durchmesser: | 2 cm | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18942, delock, schwarz, 4014619313426, [18942] |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,18* | € 6,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,92* | € 7,19* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,39* | € 10,55* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,43* | € 18,92* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,79* | € 23,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|