Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Heat Shrink Tube - Flexible Kabelleitung - 1,0m - Schwarz (18973)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 18973 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
DeLOCK 18973 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-6052147
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18973
EAN/GTIN:
     4043619189731
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Heat Shrink Tube - Flexible Kabelleitung - 1 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18973
Modell  Heat Shrink Tube
EAN/UPC  4043619189731

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Heat Shrink Tube - flexible Kabelleitung
Produkttyp  Flexible Kabelleitung
Länge  1 m
Produktmaterial  Polyolefin
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flexible Kabelleitung
Produktmaterial  Polyolefin
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wärmebeständig, 8 mm Durchmesser, 2:1 Schrumpfschlauch, Polybeutel-Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flexible Kabelleitung
Produktmaterial:
Polyolefin
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: delock, 18973, schwarz, heat, shrink, tube, flexible, kabelleitung, 4014619313730, [18973]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 0,61*
€ 1,03*
€ 6,78*
ab € 0,68*
€ 1,15*
4 Tage
26
€ 9,90*
ab € 0,70*
€ 1,18*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,38*
€ 9,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,65*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.