Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Schrumpfschlauch - 2,0m - Schwarz (18981)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 18981 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
DeLOCK 18981 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-6052155
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18981
EAN/GTIN:
     4043619189816
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Schrumpfschlauch - 2 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18981
Modell  
EAN/UPC  4043619189816

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Schrumpfschlauch
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1 cm
Länge  2 m
Produktmaterial  Polyolefin
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Produktmaterial  Polyolefin
Breite  1 cm
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  2:1 Schrumpfschlauch, 70° C - 125° C shrink temperature

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Schrumpfschlauch
Produktmaterial:
Polyolefin
Breite:
1 cm
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
2:1 Schrumpfschlauch, 70° C - 125° C shrink temperature
Weitere Suchbegriffe: delock, 18981, schwarz, 4014619313815, [18981]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,83*
€ 2,82*
€ 6,78*
ab € 1,88*
€ 2,90*
4 Tage
14
€ 9,90*
ab € 2,15*
€ 3,29*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,22*
€ 11,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,23*
€ 20,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.