Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6055918 Herst.-Nr.: 7000032375 EAN/GTIN: 4046719067145 |
| |
|
| | |
| Produkttext Die 3M™ Warmschrumpf-Reparaturmanschetten HDCW dient der schnellen und sicheren Reparatur von beschädigten Kabelmänteln von Nieder- und Mittelspannungskabeln. Ihre Innenseite ist mit einem Heiß-Schmelzkleber beschichtet, so bietet sie einen wasserdichten Abschluss auf allen Kunststoff- und Metallmänteln. Dabei zeigt eine außen auf der Manschette befindliche Beschichtung mit Temperaturindikatorfarbe das Ende des Schrumpfvorganges durch einen Farbumschlag an. Als Verschluss dient eine nichtrostende Schiene aus Metall, die Sie nach dem Abkühlen der Manschette entfernen können. Die Reparaturmanschette besteht aus vernetztem Polyolefin. Sie ist UV-beständig und halogenfrei. Einfachste Handhabung Strahlenvernetztes Polyolefin UV-beständig Halogenfrei Für Nieder- und Mittelspannungskabel geeignet Farbumschlag / Temperaturindikator RoHS konform Hauptmerkmale Funktionen | | Produktfarbe | Schwarz | Schlauch-/Rohrlänge | 50 cm | Durchmesser vor Schrumpfen | 14 cm | Durchmesser nach Schrumpfen | 3,4 cm | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Schrumpftemperatur | 120 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2753,0 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Schlauch-/Rohrlänge: | 50 cm | Durchmesser vor Schrumpfen: | 14 cm | Durchmesser nach Schrumpfen: | 3,4 cm | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Schrumpftemperatur: | 120 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reparaturmanschette, Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 3m, reparaturmanschette, installationskanal schwarz, 7000032375, hdcw, 140/40500, deutschland, warmschrumpfrep.mansch., 140/40, 14040500, warmschrumpfrepmansch, 14040, warmschrumpf, mansch, 108895, innendurchmesser, schrumpf, 140mm, stück, ausführung, schrumpfmanschette, nach, 34mm, nennquerschnitt, 140mm², länge, 500mm, wandstärke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 38,46* | € 46,97* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 39,11* | € 48,46* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,08* | € 52,63* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 60,32* | € 71,63* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 99,16* | € 123,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|