Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL CSP-3000-120 Netzteil und Spannungsumwandler (CSP-3000-120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6070924
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     CSP-3000-120
EAN/GTIN:
     4021087052788
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  180 - 264 V
Ausgangsleistung  3000 W
Ausgangsspannung  120 V
Ausgangsstrom  25 A
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  177,8 mm
Tiefe  278 mm
Höhe  63,5 mm
Gewicht  4 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  4 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Eingangsspannung:
180 - 264 V
Ausgangsleistung:
3000 W
Ausgangsspannung:
120 V
Ausgangsstrom:
25 A
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
177,8 mm
Tiefe:
278 mm
Höhe:
63,5 mm
Menge pro Packung:
4 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, 3000, csp3000120, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, geschlossen, v/dc, netzteil, spannungsumwandler, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,43*
€ 377,28*
€ 6,90*
ab € 328,51*
€ 377,29*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 381,86*
€ 392,13*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 405,16*
€ 415,96*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,21*
€ 539,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,96*
€ 494,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,22*
€ 494,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,02*
€ 490,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.