Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18843 Kabelschutz Kabelbodenschutz Grau (18843)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 18843 Kabelzubehör
DeLOCK 18843 Kabelzubehör
DeLOCK 18843 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     2753E-6076997
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18843
EAN/GTIN:
     4043619188437
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
spiralschlauch

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kabelbodenschutz
Produktfarbe  Grau
Material  Polyethylen
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (m)  2,5 m
Durchmesser (mm)  1,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Kabelbodenschutz
Produktfarbe:
Grau
Material:
Polyethylen
Länge (m):
2,5 m
Durchmesser (mm):
1,5 cm
Weitere Suchbegriffe: 18843, delock, grau, einziehwerkzeug, 15mm, 4014619312979, [18843], kabelschutz, kabelbodenschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,11*
€ 4,53*
€ 6,78*
ab € 3,13*
€ 4,56*
5 Tage
21
€ 9,90*
ab € 3,66*
€ 5,28*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,21*
€ 12,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,39*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.