Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 38.51.7.024.4050 Relaisbaustein Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 6 A 1 Wechsler 1 Stück (38.51.7.024.4050)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6084726
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.51.7.024.4050
EAN/GTIN:
     8012823281124
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Finder 38.51.7.024.4050 Relaisbaustein Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 6 A 1 Wechsler 1 St. (38.51.7.024.4050)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, finder industrierelais 24v dc, industrierelais finder, industrierelais 24v, 4050, 385170244050, finder, 38.51.7.024.4050, relaisbaustein, nennspannung:, v/dc, schaltstrom, max.):, wechsler, nennspannung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,01*
€ 10,69*
10
€ 5,46*
ab € 9,353*
€ 11,023*
10
Frei Haus
ab € 9,694*
€ 11,334*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 11,41*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 32,08*
€ 42,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,55*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.