Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CT4010 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon - Polypropylen (PP) Schwarz 1 Stück(e) (CT4010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACT CT4010 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon, Polypropylen (PP) Schwarz
ACT CT4010 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon, Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-6116340
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     CT4010
EAN/GTIN:
     8716065294842
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kabelbinder mit Klettverschluss
Material  Nylon, Polypropylen (PP)
Erkennungsmarke  Nein
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  10 m
Tiefe  27 mm
Breite  165 mm
Höhe  165 mm
Gewicht  90 g
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material:
Nylon, Polypropylen (PP)
Erkennungsmarke:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Länge (mm):
10 m
Tiefe:
27 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
165 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, ct4010, 4010, kabelbinder, hook, loop, cable, klettverschluss, nylon, polypropylen, schwarz, stück(e, stcke, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,74*
€ 20,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,05*
€ 37,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.