Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Tie with Label Tap - Kabelbinder - 27cm - weiß (Packung mit 10) (18957)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753E-6118900
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18957
EAN/GTIN:
     4043619189571
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder weiß
kabelbinder
delock kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Cable Tie with Label Tap - Kabelbinder - 27 cm - weiß (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18957
EAN/UPC  4043619189571

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Cable Tie with Label Tap - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.48 cm
Länge  27 cm
Produktmaterial  Polyamid (PA6.6)
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Polyamid (PA6.6)
Breite  0.48 cm
Länge  27 cm
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, Polybeutel-Verpackung, 23 kg Zugkraft
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Polyamid (PA6.6)
Breite:
0.48 cm
Länge:
27 cm
Farbe:
Weiß
Leistungsmerkmale:
Feuerfest, Polybeutel-Verpackung, 23 kg Zugkraft
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 18957, weiß, beschriftungsfeld, stck, stück, cable, with, label, packung, 4014619313570, weiss, [18957], 48mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 0,57*
€ 1,07*
€ 6,78*
ab € 0,64*
€ 1,20*
4 Tage
33
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,23*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,83*
€ 8,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,58*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.