Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Beaded - Kabelbinder - 31cm - Schwarz (Packung mit 10) (18967)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753E-6118908
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18967
EAN/GTIN:
     4043619189670
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Beaded - Kabelbinder - 31 cm - Schwarz (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18967
Modell  Beaded
EAN/UPC  4043619189670

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Beaded - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.45 cm
Länge  31 cm
Produktmaterial  Polyamid (PA6.6)
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Polyamid (PA6.6)
Breite  0.45 cm
Länge  31 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, wiederverwendbar, Polybeutel-Verpackung, 23 kg Zugkraft
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Polyamid (PA6.6)
Breite:
0.45 cm
Länge:
31 cm
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder wiederverwendbar schwarz, blitzbinder schwarz, blitzbinder, delock, 18967, schwarz, wiederverwendbar, stck, stück, beaded, kabelbinder, packung, 4014619313679, [18967], 45mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,02*
€ 1,65*
€ 6,78*
ab € 1,09*
€ 1,76*
4 Tage
124
€ 9,90*
ab € 1,21*
€ 1,93*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 9,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,14*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.