Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46R1245 Rohrkabelschuh 45° M12 50 mm² 1 Stück (46R1245)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753E-6149334
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     46R1245
EAN/GTIN:
     4012078467599
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
46R1245 Rohrkabelschuh 45° M12 50 mm² 1 St. (46R1245)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: geöffnet, 46r1245, 1245, klauke, gustav, gmbh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,7564*
€ 2,3664*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,76428*
€ 2,37428*
25
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,41*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,45*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 7,40*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.