Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6149892 Herst.-Nr.: 18862 EAN/GTIN: 4043619188628 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Kabelbinder-Kit - 15 cm - Schwarz | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 18862 | Modell | | EAN/UPC | 4043619188628 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Kabelbinder-Kit | Produkttyp | Kabelbinder-Kit | Packungsinhalt | Kabelbinder (10 St.), 10 Kabelklemmen | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 0.25 cm | Länge | 15 cm | Produktmaterial | Nylon 6-6 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelbinder-Kit | Packungsinhalt | Kabelbinder (10 St.), 10 Kabelklemmen | Produktmaterial | Nylon 6-6 | Breite | 0.25 cm | Länge | 15 cm | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Feuerfest, 4.8 mm maximaler Bündeldurchmesser, Polybeutel-Verpackung, 4.8 mm Durchmesser Loch | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -10 °C | Max. Betriebstemperatur | 120 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Kabelbinder-Kit | Packungsinhalt: | Kabelbinder (10 St.), 10 Kabelklemmen | Produktmaterial: | Nylon 6-6 | Breite: | 0.25 cm | Länge: | 15 cm | Farbe: | Schwarz | Min Betriebstemperatur: | -10 °C | Max. Betriebstemperatur: | 120 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbindungsset, delock kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, delock, 18862, schwarz, befestigungsschelle, kabelbinderkit, 4014619906994, [18862], 48mm, 25mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,76* | € 1,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,85* | € 1,39* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,89* | € 1,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 0,91* | € 1,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,74* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|