Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Schrumpfschlauch - 10,0m - Schwarz (19921)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6159829
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19921
EAN/GTIN:
     4043619199211
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Schrumpfschlauch - 10 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  19921
Modell  
EAN/UPC  4043619199211

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Schrumpfschlauch
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.8 mm
Länge  10 m
Produktmaterial  Polyolefin
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Produktmaterial  Polyolefin
Breite  4.8 mm
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  2:1 Schrumpfschlauch, Kartonverpackung, 70 °C - 125 °C Schrumpftemperatur
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -55 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Schrumpfschlauch
Produktmaterial:
Polyolefin
Breite:
4.8 mm
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-55 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 19921, schwarz, 4014619907717, [19921], schrumpfungsrate, 48mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,17*
€ 6,24*
€ 6,78*
ab € 4,18*
€ 6,52*
4 Tage
15
€ 9,90*
ab € 4,93*
€ 7,27*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,04*
€ 14,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,24*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.