Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Schrumpfschlauch - 7,0m - Schwarz (19940)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6159830
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19940
EAN/GTIN:
     4043619199402
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Schrumpfschlauch - 7 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  19940
Modell  
EAN/UPC  4043619199402

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Schrumpfschlauch
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.6 cm
Länge  7 m
Produktmaterial  Polyolefin
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Produktmaterial  Polyolefin
Breite  1.6 cm
Länge  7 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  2:1 Schrumpfschlauch, Kartonverpackung, 70 °C - 125 °C Schrumpftemperatur
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -55 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Schrumpfschlauch
Produktmaterial:
Polyolefin
Breite:
1.6 cm
Länge:
7 m
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-55 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 19940, schwarz, 4014619907762, 16mm, [19940], schrumpfungsrate
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,37*
€ 7,73*
€ 6,78*
ab € 5,55*
€ 7,97*
€ 6,70*
ab € 5,56*
€ 7,98*
4 Tage
18
€ 9,90*
ab € 6,30*
€ 9,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,09*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.