Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelbinder-Kit - 30 cm - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6159848
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18870
EAN/GTIN:
     4043619188703
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelbinder-Kit - 30 cm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  18870
Modell  
EAN/UPC  4043619188703

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelbinder-Kit
Produkttyp  Kabelbinder-Kit
Packungsinhalt  Kabelbinder (10 St.), 10 Kabelklemmen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.48 cm
Länge  30 cm
Produktmaterial  Nylon 6-6
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelbinder-Kit
Packungsinhalt  Kabelbinder (10 St.), 10 Kabelklemmen
Produktmaterial  Nylon 6-6
Breite  0.48 cm
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, 5 mm Durchmesser Loch, Polybeutel-Verpackung, 12.7 mm maximaler Bündeldurchmesser
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  120 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kabelbinder-Kit
Packungsinhalt:
Kabelbinder (10 St.), 10 Kabelklemmen
Produktmaterial:
Nylon 6-6
Breite:
0.48 cm
Länge:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
120 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindungsset, delock kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, delock, 18870, schwarz, befestigungsschelle, kabelbinderkit, 4014619906895, [18870], 127mm, 48mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,92*
€ 1,49*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,99*
€ 1,60*
6 Tage
22
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,08*
€ 1,71*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,13*
€ 1,79*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,49*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.