Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-6159857 Herst.-Nr.: 18864 EAN/GTIN: 4043619188642 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Delock - Kabelbinder-Kit - 20 cm - Schwarz | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 18864 | Modell | | EAN/UPC | 4043619188642 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Kabelbinder-Kit | Produkttyp | Kabelbinder-Kit | Packungsinhalt | Kabelbinder (10 St.), 10 Kabelklemmen | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 0.36 cm | Länge | 20 cm | Produktmaterial | Nylon 6-6 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelbinder-Kit | Packungsinhalt | Kabelbinder (10 St.), 10 Kabelklemmen | Produktmaterial | Nylon 6-6 | Breite | 0.36 cm | Länge | 20 cm | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Feuerfest, 4.6 mm Durchmesser Loch, 6.4 mm maximaler Bündeldurchmesser, Polybeutel-Verpackung | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -10 °C | Max. Betriebstemperatur | 120 °C | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Kabelbinder-Kit | Packungsinhalt: | Kabelbinder (10 St.), 10 Kabelklemmen | Produktmaterial: | Nylon 6-6 | Breite: | 0.36 cm | Länge: | 20 cm | Farbe: | Schwarz | Min Betriebstemperatur: | -10 °C | Max. Betriebstemperatur: | 120 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelbindungsset, delock kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, delock, 18864, schwarz, befestigungsschelle, kabelbinderkit, 4014619907014, [18864], 64mm, 36mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 0,87* | € 1,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 0,94* | € 1,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 1,01* | € 1,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 1,05* | € 1,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 12,93* | € 18,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|