Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelbinder-Kit - 20 cm - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6159863
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18884
EAN/GTIN:
     4043619188840
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelbinder-Kit - 20 cm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  18884
Modell  
EAN/UPC  4043619188840

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelbinder-Kit
Produkttyp  Kabelbinder-Kit
Packungsinhalt  Kabelbinder (10 St.), 10 Schraubbefestigungen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.36 cm
Länge  20 cm
Produktmaterial  Nylon 6-6
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelbinder-Kit
Packungsinhalt  Kabelbinder (10 St.), 10 Schraubbefestigungen
Produktmaterial  Nylon 6-6
Breite  0.36 cm
Länge  20 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  3.5 mm Durchmesser Loch, Polybeutel-Verpackung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kabelbinder-Kit
Packungsinhalt:
Kabelbinder (10 St.), 10 Schraubbefestigungen
Produktmaterial:
Nylon 6-6
Breite:
0.36 cm
Länge:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
3.5 mm Durchmesser Loch, Polybeutel-Verpackung
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: delock kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, delock, 18884, schwarz, schraubhalter, kabelbinderkit, 4014619907533, 10mm, [18884], 36mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 0,88*
€ 1,54*
€ 6,78*
ab € 0,95*
€ 1,64*
4 Tage
19
€ 9,90*
ab € 1,02*
€ 1,74*
€ 6,70*
ab € 1,06*
€ 1,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,99*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.