Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelschutzkappe - Schwarz (Packung mit 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6159869
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19755
EAN/GTIN:
     4043619197552
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelschutzkappe - Schwarz (Packung mit 2)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  19755
Modell  
EAN/UPC  4043619197552

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelschutzkappe
Produkttyp  Kabelschutzkappe
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3 cm x 1.1 cm x 1.1 cm
Produktmaterial  Polyolefin
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelschutzkappe
Produktmaterial  Polyolefin
Breite  3 cm
Tiefe  1.1 cm
Höhe  1.1 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wetterfest, selbstklebend, Polybeutel-Verpackung, für Kabel Durchmesser 6 - 9 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Packungsmenge:
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelschutzkappe
Produktmaterial:
Polyolefin
Breite:
3 cm
Tiefe:
1.1 cm
Höhe:
1.1 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 19755, delock, schwarz, endkappen, innenkleber, stück, kabelschutzkappe, packung, stck, 4014619907069, 30x11mm, [19755], heat, shrink, polyolefin, stück(e, stcke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,08*
€ 1,71*
€ 6,78*
ab € 1,15*
€ 1,81*
4 Tage
23
€ 9,90*
ab € 1,27*
€ 1,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,88*
€ 9,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,95*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.