Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelschutzkappe - Schwarz (Packung mit 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 19762 Schrumpfschlauch
DeLOCK 19762 Schrumpfschlauch
DeLOCK 19762 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     2753E-6159884
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19762
EAN/GTIN:
     4043619197620
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelschutzkappe - Schwarz (Packung mit 2)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  19762
Modell  
EAN/UPC  4043619197620

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelschutzkappe
Produkttyp  Kabelschutzkappe
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 1.6 cm x 1.6 cm
Produktmaterial  Polyolefin
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelschutzkappe
Produktmaterial  Polyolefin
Breite  7 cm
Tiefe  1.6 cm
Höhe  1.6 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wetterfest, selbstklebend, Polybeutel-Verpackung, für Kabel Durchmesser 9 - 14 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Packungsmenge:
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelschutzkappe
Produktmaterial:
Polyolefin
Breite:
7 cm
Tiefe:
1.6 cm
Höhe:
1.6 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: delock, 19762, schwarz, endkappen, innenkleber, stück, stck, kabelschutzkappe, packung, 4014619907076, 70x16mm, [19762]
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,12*
€ 3,21*
€ 6,78*
ab € 2,17*
€ 3,28*
€ 6,70*
ab € 2,23*
€ 3,36*
5 Tage
23
€ 9,90*
ab € 2,50*
€ 3,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,65*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.