Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kabelbinder - 55 cm - Schwarz (Packung mit 10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6159900
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18991
EAN/GTIN:
     4043619189915
Suchbegriffe:
Kabelbinder
delock kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kabelbinder - 55 cm - Schwarz (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18991
Modell  
EAN/UPC  4043619189915

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.88 cm
Länge  55 cm
Produktmaterial  Nylon 6-6
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon 6-6
Breite  0.88 cm
Länge  55 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, wärmebeständig, korrosionsbeständig, Polybeutel-Verpackung, 80 kg Zugkraft, 160 mm maximaler Bündeldurchmesser
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -35 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon 6-6
Breite:
0.88 cm
Länge:
55 cm
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-35 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 18991, schwarz, stück, stck, packung, 4014619907182, [18991], 88mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,11*
€ 1,85*
€ 6,78*
ab € 1,18*
€ 1,95*
4 Tage
16
€ 9,90*
ab € 1,30*
€ 2,13*
€ 6,70*
ab € 1,34*
€ 2,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,28*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.