Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Schrumpfschlauch - 4,0m - Schwarz (19945)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 19945 Schrumpfschlauch
DeLOCK 19945 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     2753E-6159904
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19945
EAN/GTIN:
     4043619199457
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Schrumpfschlauch - 4 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  19945
Modell  
EAN/UPC  4043619199457

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Schrumpfschlauch
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.54 cm
Länge  4 m
Produktmaterial  Polyolefin
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Produktmaterial  Polyolefin
Breite  2.54 cm
Länge  4 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  2:1 Schrumpfschlauch, Kartonverpackung, 70 °C - 125 °C Schrumpftemperatur
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -55 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Schrumpfschlauch
Produktmaterial:
Polyolefin
Breite:
2.54 cm
Länge:
4 m
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-55 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 19945, schwarz, 4014619907755, [19945], schrumpfungsrate, 254mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,17*
€ 6,20*
€ 6,78*
ab € 4,31*
€ 6,40*
€ 6,70*
ab € 4,32*
€ 6,41*
4 Tage
17
€ 9,90*
ab € 4,92*
€ 7,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,33*
€ 24,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.