Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelbinder - 92 cm - Schwarz (Packung mit 10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6159939
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19674
EAN/GTIN:
     4043619196746
Suchbegriffe:
Kabelbinder
delock kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelbinder - 92 cm - Schwarz (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  19674
Modell  
EAN/UPC  4043619196746

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.9 cm
Länge  92 cm
Produktmaterial  Nylon 6-6
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon 6-6
Breite  0.9 cm
Länge  92 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, wärmebeständig, korrosionsbeständig, Polybeutel-Verpackung, 80 kg Zugkraft, 265 mm maximaler Bündeldurchmesser
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -35 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon 6-6
Breite:
0.9 cm
Länge:
92 cm
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-35 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 19674, schwarz, stück, stck, packung, 4014619907328, [19674]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,92*
€ 3,06*
€ 6,78*
ab € 1,96*
€ 3,13*
4 Tage
12
€ 9,90*
ab € 2,24*
€ 3,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,19*
€ 10,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,37*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.