Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2908262 Stromunterbrecher (2908262)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6288371
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908262
EAN/GTIN:
     4055626323763
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Produkttext

Einkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Einfache Potenzialverteilung mit den Komponenten aus dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete. Mit elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennspannung  24 V
Verlustleistung  0,3 W
  
Merkmale  
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Produktfarbe  Grau
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  6,2 mm
Tiefe  55,6 mm
Höhe  105,8 mm
Gewicht  27,64 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Nennspannung:
24 V
Verlustleistung:
0,3 W
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Produktfarbe:
Grau
Temperaturbereich in Betrieb:
30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Breite:
6,2 mm
Tiefe:
55,6 mm
Höhe:
105,8 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,52*
€ 33,81*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,11*
€ 33,93*
€ 3,90*
ab € 26,43*
€ 34,78*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,17*
€ 35,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,26*
€ 50,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
ab € 20,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2821180
ab € 20,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2820929
ab € 20,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2864639
ab € 33,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3205077
ab € 1,21748*
Zubehör
Phoenix Contact
3031445
ab € 1,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3036110
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3209510
ab € 0,3487*
Zubehör
Phoenix Contact
3209578
ab € 0,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3211797
ab € 0,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3031212
ab € 0,2827*
Zubehör
Phoenix Contact
3031241
ab € 0,6673*
Zubehör
Phoenix Contact
3031306
ab € 0,8474*
Zubehör
Phoenix Contact
3031364
ab € 0,6536*
Zubehör
Phoenix Contact
3031393
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.