Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M TE100014725 - Schrumpfschlauch - Schwarz - Polyolefin - 100 cm - 7 cm - 2,6 cm (7000098913)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 70/26 mm, 1 m
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 70/26 mm, 1 m
Artikel-Nr.:
     2753E-6424661
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000098913
EAN/GTIN:
     8712403021675
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Schrumpfschlauch
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge  100 cm
Durchmesser vor Schrumpfen  7 cm
Durchmesser nach Schrumpfen  2,6 cm
Menge pro Packung  10 Stück(e)
Schrumpfungsrate  3:1
Schrumpftemperaturbereich  55 - 130 °C
Durchmesser (mm)  7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2759,0 kg
Typ:
Schrumpfschlauch
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge:
100 cm
Durchmesser vor Schrumpfen:
7 cm
Durchmesser nach Schrumpfen:
2,6 cm
Menge pro Packung:
10 Stück(e)
Schrumpfungsrate:
3:1
Schrumpftemperaturbereich:
55 - 130 °C
Durchmesser (mm):
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, installationskanal schwarz, 7000098913, deutschland, warmschrumpfschlauch, mit.w, 70/26, schrumpf, mitw, 7026, mmswmkle, mdta, 70/26b, 272044, innendurchmesser, nach, 7026b, stück, ausführung, mittelwandig, schrumpfrate, 70mm, 26mm, wandstärke, länge, betriebstemperatur, te100014725, 100014725
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,42*
€ 24,21*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,13*
€ 25,10*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,17*
€ 28,57*
5 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 20,23*
€ 28,58*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 80,47*
€ 100,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.