Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6424663 Herst.-Nr.: 7000099046 EAN/GTIN: 8712403064399 |
| |
|
| | |
| 3M Deutschland Warmschrumpfschlauch Rolle 1,6/0,8mm,sw,dünnw. HSR 1,6/0,8 sw Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 1,6mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 0,8mm, Wandstärke nach Schrumpf 0,4mm, Länge 12m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe sc (TE100034822) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 841,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7000099046, deutschland, warmschrumpfschlauch, rolle, schrumpf, 1608mmswdnnw, dünnw, 34361, innendurchmesser, nach, 1608, stück, schrumpfrate, wandstärke, länge, betriebstemperatur, 135°c, farbe, te100034822, 100034822, stck, 16mm, 08mm, wandstrke, 04mm, lnge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 16,11* | € 20,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,92* | € 22,16* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,90* | € 22,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 15,96* | € 22,63* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 73,81* | € 90,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|