Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Heat Shrink Tube Set - Wärmeschrumpfschlauch-Kit - 10 cm - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Schrumpfschlauch Sortiment 100 mm schwarz
DeLOCK Schrumpfschlauch Sortiment 100 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-6435611
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18987
EAN/GTIN:
     4043619189878
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Heat Shrink Tube Set - Wärmeschrumpfschlauch-Kit - 10 cm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18987
Modell  Heat Shrink Tube Set
EAN/UPC  4043619189878

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Heat Shrink Tube Set - Wärmeschrumpfschlauch-Kit
Produkttyp  Wärmeschrumpfschlauch-Kit
Packungsinhalt  4 x Schrumpfschlauch (1.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (4 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (5 mm x 100 mm)
Länge  10 cm
Produktmaterial  Polyolefin
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Wärmeschrumpfschlauch-Kit
Packungsinhalt  4 x Schrumpfschlauch (1.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (4 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (5 mm x 100 mm)
Produktmaterial  Polyolefin
Länge  10 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  2:1 Schrumpfschlauch, Polybeutel-Verpackung, 70 °C - 125 °C Schrumpftemperatur

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Wärmeschrumpfschlauch-Kit
Produktmaterial:
Polyolefin
Länge:
10 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: delock, 18987, schwarz, sortiment, stück, stck, heat, shrink, tube, wärmeschrumpfschlauchkit, wrmeschrumpfschlauchkit, wärmeschrumpfschlauch, 4014619808564, 100mm, [18987]
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,29*
€ 1,57*
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 1,02*
€ 1,64*
5 Tage
32
€ 9,90*
ab € 1,20*
€ 1,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,96*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.