Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-6435612 Herst.-Nr.: 18988 EAN/GTIN: 4043619189885 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Heat Shrink Tube Set - Wärmeschrumpfschlauch-Kit - 20 cm - Schwarz | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 18988 | Modell | Heat Shrink Tube Set | EAN/UPC | 4043619189885 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Heat Shrink Tube Set - Wärmeschrumpfschlauch-Kit | Produkttyp | Wärmeschrumpfschlauch-Kit | Packungsinhalt | 4 x Schrumpfschlauch (1.5 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2.5 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3.5 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (4 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (5 mm x 200 mm) | Länge | 20 cm | Produktmaterial | Polyolefin | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Wärmeschrumpfschlauch-Kit | Packungsinhalt | 4 x Schrumpfschlauch (1.5 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2.5 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3.5 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (4 mm x 200 mm), 4 x Schrumpfschlauch (5 mm x 200 mm) | Produktmaterial | Polyolefin | Länge | 20 cm | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | 2:1 Schrumpfschlauch, Polybeutel-Verpackung, 70 °C - 125 °C Schrumpftemperatur | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Wärmeschrumpfschlauch-Kit | Produktmaterial: | Polyolefin | Länge: | 20 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: delock, 18988, schwarz, sortiment, stück, stck, heat, shrink, tube, wärmeschrumpfschlauchkit, wrmeschrumpfschlauchkit, wärmeschrumpfschlauch, 4014619808571, 200mm, [18988] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 1,78* | € 2,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 1,83* | € 2,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 1,85* | € 2,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 2,08* | € 3,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 14,19* | € 20,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|