Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1368 Kabelbinder Polyamid Weiß (181368)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 18 1368 Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 18 1368 Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-6460239
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181368
EAN/GTIN:
     4021103813683
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  Polyamid
Erkennungsmarke  Nein
Produktfarbe  Weiß
Ölbeständig  Ja
Alkoholbeständig  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  28 cm
Breite  4,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Polyamid
Erkennungsmarke:
Nein
Produktfarbe:
Weiß
Ölbeständig:
Ja
Alkoholbeständig:
Ja
Länge (mm):
28 cm
Breite:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 181368, cimco, 1368, 14299, stück, natur, werkzeuge, gmbh, polyamid, weiß, stck, 45x280mmnaturfa, 280x45, 5x280mm, naturfa, 280x4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,03077*
€ 0,04897*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,03135*
€ 0,04955*
1 Tag
6100
100
€ 5,90*
ab € 0,032*
€ 0,0505*
100
€ 5,00*
ab € 0,0328*
€ 0,0516*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,93*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146433
ab € 4,19*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 0,0743*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 0,2973*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 0,0113*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 0,0192*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 0,0195*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 0,0653*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 0,0727*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 0,1376*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 0,1456*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 0,2464*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0759*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 0,0255*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,0359*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 0,3615*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.