Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6474198 Herst.-Nr.: 20698 EAN/GTIN: 4043619206988 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Braided Sleeving self-closing - Flexible Kabelleitung - 2 m - weiß | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 20698 | EAN/UPC | 4043619206988 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Braided Sleeving self-closing - flexible Kabelleitung | Produkttyp | Flexible Kabelleitung | Länge | 2 m | Produktmaterial | Polyester | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flexible Kabelleitung | Produktmaterial | Polyester | Länge | 2 m | Farbe | Weiß | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Feuerfest, wiederverwendbar, selbstschließend, Polybeutel-Verpackung, Bündeldurchmesser bis zu 14 mm, 13 mm Durchmesser | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -40 °C | Max. Betriebstemperatur | 125 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Flexible Kabelleitung | Produktmaterial: | Polyester | Länge: | 2 m | Farbe: | Weiß | Min Betriebstemperatur: | -40 °C | Max. Betriebstemperatur: | 125 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, delock, 20698, geflechtschlauch, weiß, braided, sleeving, selfclosing, selbstschließend, selbstschlieend, self, closing, 4014619141241, selbstschliessend, 13mm, weiss, [20698] |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,08* | € 8,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,09* | € 8,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,14* | € 10,07* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,88* | € 16,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,73* | € 26,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|