Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-6485808 Herst.-Nr.: 18313 EAN/GTIN: 4043619183135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Experimental - Brettchen - Kunststoff - weiß | Gruppe | Heimwerker-Elektronik | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 18313 | Modell | Experimental | EAN/UPC | 4043619183135 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Experimental - Brettchen | Produktart | Brettchen | Kategorie | Prototypenentwicklung | Packungsinhalt | 630/200 contacts breadboard | Parameter | Selbstklebende Verstärkung, 1 x terminal strip: 630 contacts, 2 x distribution strip: 200 contacts | Produktmaterial | Kunststoff | Farbe | Weiß | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.5 cm x 5.5 cm x 0.9 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produktart | Brettchen | Kategorie | Prototypenentwicklung | Packungsinhalt | 630/200 contacts breadboard | Parameter | Selbstklebende Verstärkung, 1 x terminal strip: 630 contacts, 2 x distribution strip: 200 contacts | | | Verschiedenes | | Farbe | Weiß | Produktmaterial | Kunststoff | Breite | 16.5 cm | Tiefe | 5.5 cm | Höhe | 0.9 cm | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produktart: | Brettchen | Kategorie: | Prototypenentwicklung | Packungsinhalt: | 630/200 contacts breadboard | Farbe: | Weiß | Produktmaterial: | Kunststoff | Breite: | 16.5 cm | Tiefe: | 5.5 cm | Höhe: | 0.9 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: delock, 18313, experimentiersteckbrett, 630/200, kontakte, 630200, experimentier, steckbrett, experimental, brettchen, kunststoff, weiß, 4014619802258, [18313] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 6,32* | € 9,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 7,44* | € 10,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 13,28* | € 18,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 19,90* | € 28,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|