Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6485809 Herst.-Nr.: 18314 EAN/GTIN: 4043619183142 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Experimental - Brettchen - Kunststoff, Metall - Schwarz / Weiß | Gruppe | Heimwerker-Elektronik | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 18314 | Modell | Experimental | EAN/UPC | 4043619183142 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Experimental - Brettchen | Produktart | Brettchen | Kategorie | Prototypenentwicklung | Packungsinhalt | 1640/400 contacts breadboard | Parameter | 2 x terminal strip: 1260 contacts, 4 x distribution strip: 400 contacts, 3 x binding posts | Produktmaterial | Kunststoff, Metall | Farbe | Schwarz / Weiß | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21.5 cm x 13 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produktart | Brettchen | Kategorie | Prototypenentwicklung | Packungsinhalt | 1640/400 contacts breadboard | Parameter | 2 x terminal strip: 1260 contacts, 4 x distribution strip: 400 contacts, 3 x binding posts | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz / Weiß | Produktmaterial | Kunststoff, Metall | Breite | 21.5 cm | Tiefe | 13 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Produktart: | Brettchen | Kategorie: | Prototypenentwicklung | Packungsinhalt: | 1640/400 contacts breadboard | Farbe: | Schwarz / Weiß | Produktmaterial: | Kunststoff, Metall | Breite: | 21.5 cm | Tiefe: | 13 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: delock, 18314, experimentiersteckbrett, bodenplatte, 1260/400, kontakte, 1260, 1260400, experimentier, steckbrett, experimental, brettchen, kunststoff, metall, schwarz, weiß, 4014619802265, [18314] |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 13,79* | € 19,74* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 14,25* | € 20,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,24* | € 22,89* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,11* | € 26,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,81* | € 31,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|