Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann IWS29-PE-GY 25 IWSWellrohre 169-22291 (169-22291)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 29mm, grau
IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 29mm, grau
IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 29mm, grau
IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 29mm, grau
Artikel-Nr.:
     2753E-6543366
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22291
EAN/GTIN:
     4031026638188
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Hellermann IWS29-PE-GY 25 IWSWellrohre 169-22291 (169-22291)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, wellrohr, 22291, 16922291, hellermann, iws29pegy, hellermanntyton, iws29, wellrohre, iwswellrohre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,28*
25
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,7848*
€ 2,3448*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8384*
€ 2,4084*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8511*
€ 2,4311*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,36*
€ 70,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.