Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6743276 Herst.-Nr.: 18910 EAN/GTIN: 4043619189106 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Braided sleeving - 5 m - Schwarz | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 18910 | Modell | | EAN/UPC | 4043619189106 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK braided sleeving | Produkttyp | Braided sleeving | Länge | 5 m | Produktmaterial | Polyester | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Braided sleeving | Produktmaterial | Polyester | Länge | 5 m | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Feuerfest, abriebfest, wiederverwendbar, selbstschließend, wärmebeständig, 16 mm Durchmesser, Polybeutel-Verpackung, Bündeldurchmesser bis zu 17 mm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -40 °C | Max. Betriebstemperatur | 125 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Braided sleeving | Produktmaterial: | Polyester | Länge: | 5 m | Farbe: | Schwarz | Min Betriebstemperatur: | -40 °C | Max. Betriebstemperatur: | 125 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, delock, 18910, geflechtschlauch, schwarz, selbstschließend, selbstschlieend, 4014619141111, selbstschliessend, 5mx16mm, [18910] |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,75* | € 19,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 13,77* | € 19,11* | | | | | | | | | | € 6,89* | ab € 15,32* | € 21,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,18* | € 22,37* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,25* | € 46,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|