Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Geflechtschlauch - 1 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 20 mm schwarz
DeLOCK Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 20 mm schwarz
DeLOCK Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 20 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-6802707
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19103
EAN/GTIN:
     4043619191031
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Geflechtschlauch - 1 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  19103
Modell  
EAN/UPC  4043619191031

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Geflechtschlauch
Produkttyp  Geflechtschlauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm
Länge  1 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Geflechtschlauch
Produktmaterial  Polyester
Breite  2 cm
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wiederverwendbar, wärmebeständig, durch Reißverschluß verschlossen, VW-1 Rated, Polybeutel-Verpackung, Bündeldurchmesser bis zu 15 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Geflechtschlauch
Produktmaterial:
Polyester
Breite:
2 cm
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 1m, kabelschlauch, delock kabelschlauch, delock, 19103, geflechtschlauch, schwarz, hitzebeständig, hitzebestndig, reißverschluss, reiverschluss, 4014619140756, reissverschluss, 20mm, [19103], reißverschl., hitzebest., 1mx20mm, reiverschl, hitzebest, reißverschl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,31*
€ 7,59*
€ 6,78*
ab € 5,32*
€ 7,64*
€ 6,70*
ab € 5,50*
€ 7,83*
4 Tage
43
€ 9,90*
ab € 6,25*
€ 8,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,73*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.