Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6802721 Herst.-Nr.: 19217 EAN/GTIN: 4043619192175 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Woven Sleeve with zip fasterner heat-resistant - Geflechtschlauch - 1 m - Schwarz | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 19217 | EAN/UPC | 4043619192175 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Woven Sleeve with zip fasterner heat-resistant - Geflechtschlauch | Produkttyp | Geflechtschlauch | Länge | 1 m | Produktmaterial | Polyester-Multifilament | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Geflechtschlauch | Produktmaterial | Polyester-Multifilament | Länge | 1 m | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Feuerfest, wiederverwendbar, wärmebeständig, Reißverschluss, 25 mm Durchmesser, Polybeutel-Verpackung, Bündeldurchmesser bis zu 27 mm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -50 °C | Max. Betriebstemperatur | 150 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Geflechtschlauch | Produktmaterial: | Polyester-Multifilament | Länge: | 1 m | Farbe: | Schwarz | Min Betriebstemperatur: | -50 °C | Max. Betriebstemperatur: | 150 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelschlauch 1m, kabelschlauch, delock kabelschlauch, delock, 19217, schwarz, gewebeschlauch, hitzebeständig, woven, sleeve, with, fasterner, heatresistant, geflechtschlauch, hitzebestndig, heat, resistant, reißverschluss, reiverschluss, 4014619140817, reissverschluss, 25mm, reißverschl., hitzebest., 1mx25mm, black, [19217], reiverschl, hitzebest |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,30* | € 7,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,30* | € 7,63* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,48* | € 7,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,24* | € 8,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,65* | € 25,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|