Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Schrumpfschlauch - 10,0m - durchsichtig (19934)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Schrumpfschlauch Box, Schrumpfungsrate 2:1, 10 m x 4,8 mm transparent
DeLOCK Schrumpfschlauch Box, Schrumpfungsrate 2:1, 10 m x 4,8 mm transparent
Artikel-Nr.:
     2753E-6802727
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19934
EAN/GTIN:
     4043619199341
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 10m
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Schrumpfschlauch - 10 m - durchsichtig
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  19934
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Schrumpfschlauch
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.48 cm
Länge  10 m
Produktmaterial  Polyolefin
Farbe  Durchsichtig

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Produktmaterial  Polyolefin
Breite  0.48 cm
Länge  10 m
Farbe  Durchsichtig
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  2:1 Schrumpfschlauch, Kartonverpackung, 70 °C - 125 °C Schrumpftemperatur
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -55 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Schrumpfschlauch
Produktmaterial:
Polyolefin
Breite:
0.48 cm
Länge:
10 m
Farbe:
Durchsichtig
Min Betriebstemperatur:
-55 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 19934, transparent, durchsichtig, 4014619809042, [19934], schrumpfungsrate, 10mx48mm, 10mx4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,53*
€ 7,93*
€ 6,78*
ab € 6,48*
€ 9,24*
4 Tage
78
€ 9,90*
ab € 6,49*
€ 9,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,80*
€ 15,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,12*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.