Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Schrumpfschlauch - 10,0m - durchsichtig (19935)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Schrumpfschlauch Box, Schrumpfungsrate 2:1, 10 m x 9,5 mm transparent
DeLOCK Schrumpfschlauch Box, Schrumpfungsrate 2:1, 10 m x 9,5 mm transparent
DeLOCK Schrumpfschlauch Box, Schrumpfungsrate 2:1, 10 m x 9,5 mm transparent
Artikel-Nr.:
     2753E-6802728
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19935
EAN/GTIN:
     4043619199358
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 10m
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Schrumpfschlauch - 10 m - durchsichtig
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  19935
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Schrumpfschlauch
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Packungsinhalt  Dispenser box
Länge  10 m
Produktmaterial  Polyolefin
Farbe  Durchsichtig

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Packungsinhalt  Dispenser box
Produktmaterial  Polyolefin
Länge  10 m
Farbe  Durchsichtig
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  9.5 mm Durchmesser, 2:1 Schrumpfschlauch, 70 °C - 125 °C Schrumpftemperatur
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -55 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Schrumpfschlauch
Packungsinhalt:
Dispenser box
Produktmaterial:
Polyolefin
Länge:
10 m
Farbe:
Durchsichtig
Min Betriebstemperatur:
-55 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 19935, transparent, durchsichtig, 4014619809059, [19935], schrumpfungsrate, 10mx95mm, 10mx9
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,02*
€ 10,00*
€ 6,78*
ab € 7,06*
€ 10,05*
€ 6,70*
ab € 7,07*
€ 10,07*
4 Tage
25
€ 9,90*
ab € 8,24*
€ 11,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,03*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.