Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Type Module BNC female to solder connector - Modulares Faceplate-Snap-In - an Schalttafel montierbar - BNC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK D-Typ Modul BNC Buchse zu Lötanschluss
DeLOCK D-Typ Modul BNC Buchse zu Lötanschluss
DeLOCK D-Typ Modul BNC Buchse zu Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     2753E-6850315
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86788
EAN/GTIN:
     4043619867882
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK D-Type Module BNC female to solder connector - Modulares Faceplate-Snap-In - an Schalttafel montierbar - BNC - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  86788
EAN/UPC  4043619867882

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK D-Type Module BNC female to solder connector - modulares Faceplate-Snap-In
Produkttyp  Modulares Faceplate-Snap-In - BNC
Platzierung/Montage  An Schalttafel montierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.6 cm x 3.14 cm x 3.1 cm
Produktmaterial  Zinkdruckguss
Farbe  Schwarz
Portanzahl  1 Anschluss

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Modulares Faceplate-Snap-In
Platzierung/Montage  An Schalttafel montierbar
Produktmaterial  Zinkdruckguss
Breite  2.6 cm
Tiefe  3.14 cm
Höhe  3.1 cm
Farbe  Schwarz
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  1 Anschluss
Merkmale  2 solder connection at the back side
Geleisteter Anschluss  1 x BNC weiblich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Polybeutel-Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Modulares Faceplate-Snap-In
Platzierung/Montage:
An Schalttafel montierbar
Produktmaterial:
Zinkdruckguss
Breite:
2.6 cm
Tiefe:
3.14 cm
Höhe:
3.1 cm
Farbe:
Schwarz
Portanzahl:
1 Anschluss
Merkmale:
2 solder connection at the back side
Geleisteter Anschluss:
1 x BNC weiblich
Leistungsmerkmale:
Polybeutel-Verpackung
Weitere Suchbegriffe: 86788, delock, dtyp, modul, buchse, ltanschluss, lötanschluss, dtype, module, female, solder, connector, modulares, faceplatesnapin, schalttafel, montierbar, schwarz, type, faceplate, snap, 4014619810772, [86788]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 2,48*
€ 2,67*
4 Tage
31
€ 9,90*
ab € 2,50*
€ 2,70*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,31*
€ 7,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,49*
€ 15,40*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,60*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.