Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable tie assortment box 600 pieces assorted colours - Kabelbinder-Kit - Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün (19356)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelbinder Sortimentsbox farbig
DeLOCK Kabelbinder Sortimentsbox farbig
DeLOCK Kabelbinder Sortimentsbox farbig
Artikel-Nr.:
     2753E-6899289
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19356
EAN/GTIN:
     4043619193561
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Cable tie assortment box 600 pieces assorted colours - Kabelbinder-Kit - Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  19356
EAN/UPC  4043619193561

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Cable tie assortment box 600 pieces assorted colours - Kabelbinder-Kit
Produkttyp  Kabelbinder-Kit
Packungsinhalt  2,5 x 100 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stück), 2,5 x 100 mm Kabelbinder (gelb, 100 Stück), 2.5 x 100 mm Kabelbinder (schwarz, 100 Stück), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (grün, 100 Stück), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (rot, 100 Stck.), 4.8 x 200 mm Kabelbinder (schwarz, 50 Stück), 4.8 mm x 200 mm Kabelbinder (blau, 50 Stck.)
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelbinder-Kit
Packungsinhalt  2,5 x 100 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stück), 2,5 x 100 mm Kabelbinder (gelb, 100 Stück), 2.5 x 100 mm Kabelbinder (schwarz, 100 Stück), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (grün, 100 Stück), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (rot, 100 Stck.), 4.8 x 200 mm Kabelbinder (schwarz, 50 Stück), 4.8 mm x 200 mm Kabelbinder (blau, 50 Stck.)
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Kabelbinder-Kit
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün
Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, kabelbinder schwarz, kabelbinder, delock, 19356, sortimentsbox, stück, farbig, stck, cable, assortment, pieces, assorted, colours, kabelbinderkit, schwarz, weiß, blau, gelb, grün, 4014619808717, [19356]
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,59*
€ 10,20*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,72*
€ 11,87*
4 Tage
11
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,73*
€ 11,89*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,81*
€ 17,47*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,28*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.