Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6899290 Herst.-Nr.: 19357 EAN/GTIN: 4043619193578 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Cable tie assortment box 500 pieces - Kabelbinder-Kit - Schwarz, weiß | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 19357 | EAN/UPC | 4043619193578 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Cable tie assortment box 500 pieces - Kabelbinder-Kit | Produkttyp | Kabelbinder-Kit | Packungsinhalt | 2,5 x 100 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stück), 4.8 x 200 mm Kabelbinder (weiß, 50 Stck.), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stck.), 2.5 x 100 mm Kabelbinder (schwarz, 100 Stück), 4.8 x 200 mm Kabelbinder (schwarz, 50 Stück), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (schwarz, 100 Stück) | Produktmaterial | Kunststoff | Farbe | Schwarz, weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelbinder-Kit | Packungsinhalt | 2,5 x 100 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stück), 4.8 x 200 mm Kabelbinder (weiß, 50 Stck.), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stck.), 2.5 x 100 mm Kabelbinder (schwarz, 100 Stück), 4.8 x 200 mm Kabelbinder (schwarz, 50 Stück), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (schwarz, 100 Stück) | Produktmaterial | Kunststoff | Farbe | Schwarz, weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Produkttyp: | Kabelbinder-Kit | Produktmaterial: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz, weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, kabelbinder schwarz, kabelbinder, delock, 19357, schwarz, weiß, sortimentsbox, stück, stck, cable, assortment, pieces, kabelbinderkit, 4014619808724, schwarz/weiss, [19357], schwarzweiss, weiss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,44* | € 9,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,81* | € 10,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 6,82* | € 10,52* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 7,55* | € 11,60* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,18* | € 28,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|