Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 435-01509 Drahtverbinder Zink (435-01509)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubverbinder verzinnt, ohne Trennsteg mit Sichtloch, für Al- und Cu- Leiter
Schraubverbinder verzinnt, ohne Trennsteg mit Sichtloch, für Al- und Cu- Leiter
Artikel-Nr.:
     2753E-6900201
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-01509
EAN/GTIN:
     4031026637693
Suchbegriffe:
01509
43501509
hellermanntyton
connector

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Zink
Material  Stahl
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  5,13 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Zink
Material:
Stahl
Paketgewicht:
5,13 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 7,34*
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 7,52*
€ 5,00*
ab € 5,07*
€ 7,52*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 5,69*
€ 8,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,05*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
435-01508
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.